Izvedba:
Prozoren, ploščat trak za tesnjenje pod pritiskom z gobastimi glavami na vrhu in prozornim, na pritisk občutljivim akrilnim lepilom za nizko površinsko energijo na hrbtni strani.
Tanko, samolepilno poliolefinsko tlačno tesnilo - le polovico manjše od običajnih prožnih tlačnih tesnil Dual Lock™
100 ciklov odpiranja in zapiranja
Glave v obliki gobe se med seboj zapojejo, da se pritrdi tlačni pokrovček
Prilepi se na kovine, steklo, številne plastične materiale, prašno lakirane površine in materiale z nizko do srednjo površinsko energijo.
Opis:
3M™ Dual Lock™ prilagodljivo tanko tesnilo SJ4570 je tlačno tesnilo iz prozornega polipropilena z modificiranim akrilnim lepilom na hrbtni strani. Odporen je na nizke do srednje temperature med -30 °C in 50 °C. Naše tlačno tesnilo je zasnovano za uporabo v zaprtih prostorih in se oprijemlje kovine (aluminij, nerjavno jeklo), stekla, številnih plastičnih materialov (polipropilen, polietilen, polikarbonat, ABS), prašno lakiranih površin in materialov z nizko do srednjo površinsko energijo.
Lastnosti:
Prozoren, ploščat trak za tlačno ključavnico z gobastimi glavami na vrhu in prozornim, na pritisk občutljivim akrilnim lepilom za nizko površinsko energijo na hrbtni strani// Prozoren, ploščat trak za tlačno ključavnico z gobastimi glavami na vrhu in prozornim, na pritisk občutljivim akrilnim lepilom za nizko površinsko energijo na hrbtni strani// Za ravno pritrditev in zato le polovica debeline standardnih prilagodljivih tlačnih ključavnic Dual Lock™.
Tanko, samolepilno poliolefinsko zapiralo za pritisk - le polovica debeline običajnih prožnih zapiral Dual Lock™// Tanko, samolepilno poliolefinsko zapiralo za pritisk - le polovica debeline običajnih prožnih zapiral Dual Lock™// Po 1.000 ciklih odpiranja in zapiranja ohrani vsaj 50 % prvotne natezne trdnosti
100 ciklov odpiranja in zapiranja// 100 ciklov odpiranja in zapiranja// Zapiralo in lepilo sta prosojna, zato sta idealna za lepljenje prozornih materialov
Toplotna odpornost do 50 °C// Glave v obliki gobic se medsebojno zaskočijo za pritrditev zaklepa// Glave v obliki gobic se medsebojno zaskočijo za pritrditev zaklepa
Prilepi se na kovino, steklo, številne plastične materiale, prašno lakirane površine in materiale z nizko do srednjo površinsko energijo// Prilepi se na kovino, steklo, številne plastične materiale, prašno lakirane površine in materiale z nizko do srednjo površinsko energijo// Absorbira vibracije
Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
Opomba:
Grafične plošče
Razstavne police
Lahke plošče za dostop
Oblazinjenje
Komponente
Pritrditev okrasnih oblog
Dostopne plošče