3M™ aluminijasti trak 1436, srebrn, 1040 mm x 1500 m

Št. art.: 7000071797
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000071797
EAN/GTIN 04046719293841
Številka proizvajalca 7000071797
L-število L01310 1299

Opis

Izvedba:

Lepilo iz gume in smole z dobrim oprijemom na različne podlage
Zaščitni pokrov omogoča izdelavo izsekanih delov
Poceni aluminijasti lepilni trak za preproste aplikacije
Skupna širina: 1040 mm
Območje uporabe -25 °C do +70 °C; kratkoročno +100 °C

Opis:

3M™ aluminijasti lepilni trak 1436 je primeren za različne namene in je debel 0,075 mm. Mehak aluminijast lepilni trak z lepilom iz gumijaste smole in zaščitno prevleko, ki jo je mogoče enostavno odstraniti, je zaradi tankega osnovnega materiala dobro prilagodljiv. Ta trak je primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. Lepi se na različne površine, vključno z lesom, kovinami in plastiko, ter izpolnjuje standard DIN4102B1 za negorljive materiale.

Lastnosti:

Lepilo iz gume in smole z dobrim oprijemom na različne podlage// Poceni aluminijasti lepilni trak za preproste aplikacije// Zelo močan začetni oprijem na večino površin
Nizka prepustnost za vodno paro zagotavlja odlične lastnosti tesnjenja in popravila// Zaščitni pokrov omogoča izdelavo izsekanih delov// Zaščitni pokrov omogoča izdelavo izsekanih delov
Nosilni material odlično odbija toploto in svetlobo// Dobra prilagodljivost zaradi tankega nosilnega materiala// Poceni aluminijasti lepilni trak za preproste aplikacije
Dobra prilagodljivost zaradi tankega osnovnega materiala// Območje uporabe od -25 °C do +70 °C; kratkoročno +100 °C// Enostavno odlepljiva zaščitna folija
Območje uporabe -25 °C do +70 °C; kratkotrajno +100 °C// Območje uporabe -25 °C do +70 °C; kratkotrajno +100 °C// Za notranjo uporabo

Opomba:

Zaščita pred vročino in vlago pri uporabi pri zmernih temperaturah
Za tesnjenje klimatskih naprav
Zaščita proti vlagi

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico