3M™ Dvojno prevlečen papirnati trak 9086, bel, 12 mm x 50 m, 0,19 mm

Št. art.: 7000071740
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 120 Kosov
  • Koraki naročila: 120 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000071740
EAN/GTIN 54001895910888
Številka proizvajalca 7000071740
L-število L01310 1709

Opis

Izvedba:

Tanek dvostranski lepilni trak s podlago
Modificirano akrilno lepilo
Lahko se uporablja univerzalno na številnih podlagah
prihranek časa zaradi enostavnega rokovanja in obdelave
Dobra odpornost na plastifikatorje in UV-žarke

Opis:

3M™ dvostranski trak s papirnato podlago 9086 je trak za splošno uporabo, ki se prilepi na različne materiale. To so podlage iz kovine, plastike, papirja, kartona, lesa in barvane površine. Možne aplikacije vključujejo samolepilno dodelavo pohištvenih trakov, kabelskih kanalov ali tesnilnih profilov ter montažo, dodelavo in pritrjevanje oglaševalskega materiala, kot so zasloni, vzorci ali plakati. Lepilni trak ima zelo visoko začetno oprijemljivost in strižno trdnost, odlikujeta pa ga tudi dobra odpornost na plastifikatorje in UV-žarke. Barvno označen zaščitni papir omogoča enostavno prepoznavanje traku. Zaščitni ovitek je izdelan iz belega papirja s črnim logotipom 3M. Barva lepilnega traku: bela.

Lastnosti:

Tanek dvostranski trak s podlago
Univerzalna uporaba na številnih podlagah
Preprosto ravnanje in obdelava prihrani čas
Visoka začetna sprijemna in strižna trdnost
Zelo dober oprijem na številne visoko- in nizkoenergijske površine

Opomba:

Primerno za kovine, lakirane površine, plastiko (vključno s PE, PP), papir, karton in les.
Montaža, dodelava in pritrjevanje promocijskega materiala, kot so zasloni, vzorci ali plakati.
Samolepilna dodelava pohištvenih trakov, kabelskih kanalov ali tesnilnih profilov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico