3M™ VHB™ trak za strukturne kovinske obloge W20F

Št. art.: 7000070386
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000070386
EAN/GTIN 04046719067565
Številka proizvajalca 7000070386
L-število L01310 490

Opis

Izvedba:

Napredne možnosti oblikovanja
Ne potrebujete dragih strojev
Brez časa sušenja
Manjša potreba po prostoru za shranjevanje
Hitri in enostavni spoji

Opis:

3M VHB trakovi za strukturne kovinske obloge so obojestranski visoko zmogljivi lepilni trakovi iz akrilne pene. Posebej primerni so za gradnjo fasad. Kovinske plošče in plošče ACM s kovinskimi okvirji je mogoče trajno in varno zlepiti. Za lepilni trak je značilna odlična odpornost na staranje, UV-žarke in temperaturo.

Lastnosti:

Izboljšane možnosti oblikovanja// Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna vzdržljivost
Dragi stroji niso potrebni// Moč takojšnje uporabe zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje// Ni časa sušenja
2 mm debel, obojestranski, visoko zmogljiv lepilni trak na osnovi akrila v beli barvi z visoko lepilno močjo// Manjša potreba po prostoru za shranjevanje
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, saj prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje// Hitre in enostavne povezave
Visoka absorpcija dinamične obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Zmanjšuje proizvodne stroške
Izpolnjuje zahteve za izdelavo kovinskih fasadnih konstrukcij// Ustvarja trajno zaščito pred vodo, vlago itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Evropska tehnična odobritev - odobritev ETA-10/0149
Idealno za kovinske fasadne elemente

Opomba:

Aplikacijo preizkušajo in odobrijo za vsak projekt posebej in izključno 3M aplikacijski tehniki.
Za notranjo in zunanjo uporabo
Za pritrjevanje steklenih fasadnih elementov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico