3M™ VHB™ obojestranski visokokakovostni lepilni trak 4951F, bel, 1168 mm x 33 m, 1,1 mm

Št. art.: 7000070335
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000070335
    EAN/GTIN 04054596687172
    Številka proizvajalca 7000070335

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: bela
    Skupna dolžina: 33 m
    Skupna širina: 1168 mm

    Opis:

    Sanjarite, oblikujte, izvedite z našim trakom 3M™ VHB™ 4951. To je belo, 0,045-palčno (1,1 mm) lepilo z nizko temperaturo, ki se nanaša na obe strani čvrstega jedra iz akrilne pene. Lahko nadomesti zakovice, zvare in vijake. S svojo viskoelastičnostjo in močno zmožnostjo lepljenja na različne površine zagotavlja prilagodljivost pri oblikovanju.

    Lastnosti:

    Hitro in enostavno ustvarjanje močne in trajne trajne vezi
    Skoraj nevidno pritrjevanje, zagotavlja homogene površine
    Lahko nadomesti običajne mehanske metode spajanja (zakovice, varjenje, vijaki) ali tekoča lepila, primerno za prozorne aplikacije.
    vzdrži težke pogoje prevoza in transporta
    Vrtanje, brušenje, vijačenje, varjenje, naknadna obdelava ali čiščenje niso potrebni
    Trajno tesnjenje pred vodo, vlago itd.
    Takojšen oprijem in trdnost pri uporabi zaradi lepila PSA
    Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico