3M™ Material za nalepke, ki jih je mogoče ponarejati 3812DSL, bel, 152 mm x 508 m, 0,04 mm

Št. art.: 7000068779
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000068779
EAN/GTIN 04046719075898
Številka proizvajalca 7000068779

Opis

Izvedba:

Natisljivo v osnovnem tisku
Zaščitni pokrov je na obeh straneh silikoniziran za manjši oprijem v primeru uhajanja lepila
Nizek učinek ponastavitve
Zlahka se uniči s trganjem
Lahko se ponovno označi s tiskanjem s toplotnim prenosom

Opis:

Posebne lastnosti se pokažejo šele ob poskusu vdora. Ni ga mogoče neovirano prenesti na drugo podlago. Bela matirana folija za dokumente se zlahka raztrga in se ob odstranitvi sama uniči. Primeren je za vogale, robove, krivine ali tridimenzionalno ukrivljene oblike, pa tudi za visokoenergijske in nizkoenergijske, gladke, teksturirane, prašno lakirane in rahlo mastne površine. Odporen je na vremenske vplive in se lahko uporablja na prostem. Tiskati ga je mogoče z osnovnim tiskom, s termotransfernim tiskom pa ga je mogoče ponovno označiti. Zaščitni pokrov, ki je na obeh straneh silikoniziran, omogoča manjši oprijem v primeru uhajanja lepila.

Lastnosti:

Tiskanje s sitotiskom, fleksotiskom in termotiskom
Dobra odpornost na vremenske vplive
Temperaturna odpornost od -40 °C do +150 °C
UL priznano

Opomba:

Za zunanjo uporabo
Za varnostno označevanje
Za lepljenje okoli oblik in krivin
Za visokoenergijske in nizkoenergijske, gladke, teksturirane, prašno lakirane in rahlo mastne podlage

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico