3M™ WMD 26/10 Heat shrink wall penetration, črn, Pipe DM 10 - 26 mm.

Št. art.: 7000063503
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 7000063503
    EAN/GTIN 04001895591181
    Številka proizvajalca 7000063503

    Opis

    Izvedba:

    Plinski in vodotesni vhodi za kable in cevi v stavbah
    Lahko se namesti kot rezervna krma
    Skupna dolžina: 700 mm
    Valovito površino premažite s posebnim sredstvom za lepljenje
    Ko je zaprta, se doseže trajno vodno tesnilo

    Opis:

    Stenski kanal za toplotno krčenje za trajno plinotesne in vodotesne kabelske dovode v stavbo.

    Lastnosti:

    Plinsko in vodotesno vstavljanje kablov in cevi v stavbe
    Lahko se namesti kot rezervni dovod
    Kabli ali cevi se lahko napeljejo pozneje.
    Premazovanje valovite površine s posebnim sredstvom za lepljenje
    Trajna hidroizolacija je dosežena med tesnjenjem

    Opomba:

    Za plinotesno in vodotesno vstavljanje kablov in cevi v stavbah.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico