3M™ WMD 16/8 Stenski kanal za toplotno krčenje, črn, premer cevi 8 - 16 mm

Št. art.: 7000063502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 7000063502
EAN/GTIN 04001895591150
Številka proizvajalca 7000063502

Opis

Izvedba:

Plinski in vodotesni vhodi za kable in cevi v stavbah
Lahko se namesti kot rezervna krma
Skupna dolžina: 700 mm
Valovito površino premažite s posebnim sredstvom za lepljenje
Ko je zaprta, se doseže trajno vodno tesnilo

Opis:

Stenski kanal za toplotno krčenje za trajno plinotesne in vodotesne kabelske dovode v stavbo.

Lastnosti:

Plinsko in vodotesno vstavljanje kablov in cevi v stavbe
Lahko se namesti kot rezervni dovod
Kabli ali cevi se lahko napeljejo pozneje.
Premazovanje valovite površine s posebnim sredstvom za lepljenje
Trajna hidroizolacija je dosežena med tesnjenjem

Opomba:

Za plinotesno in vodotesno vstavljanje kablov in cevi v stavbah.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico