3M™ FVAM 6/6 toplotno krčljiv komplet za daljinski signalnovarnostni priključek in odcepe, zmogljivost 300 - 600 DA.

Št. art.: 7000063492
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000063492
EAN/GTIN 04001895525896
Številka proizvajalca 7000063492

Opis

Izvedba:

Priloženi zaščitni vložek se uporablja za zaščito kabelskega spoja pred prekomerno toploto in za mehansko zaščito.
Barvni premaz indikatorja temperature na zunanji strani rokava s spremembo barve označuje konec postopka krčenja.
Varovalo proti rjavenju preprečuje odpiranje in/ali Upogibanje manšete pri krčenju

Opis:

Varna in enostavna namestitev - toplotno skrčljiv komplet za daljinsko signalizacijo z indikatorjem temperature.

Lastnosti:

Priloženi zaščitni vložek služi za zaščito kabelskega spoja pred prekomerno toplotno izpostavljenostjo in za mehansko zaščito.
Premaz z barvnim indikatorjem temperature na zunanji strani rokava s spremembo barve označuje konec postopka krčenja.
Blokirna palica iz nerjavečega jekla preprečuje, da bi se rokav med krčenjem odprl ali popačil.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.