3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C, 125 mm x 22 mm, 60+, z režami

Št. art.: 7000062844
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000062844
EAN/GTIN 04046719760756
Številka proizvajalca 7000062844
L-število L51710 196

Opis

Izvedba:

Patentirana tehnologija 3M: Cubitron™ II (keramična zrna imajo obliko majhnih trikotnikov)
Abrazivna pomoč
Trdna sintetična smola
Podlaga iz vulkaniziranih vlaken
Primerno za uporabo v težkih pogojih

Opis:

Z diskom iz vlaken 3M™ Cubitron™ II 987C dosežete izjemno visoke stopnje odstranjevanja pri nižjih kontaktnih tlakih in omogočite najvišjo raven udobja za upravljavca pri zahtevnih opravilih. Naši visoko zmogljivi diski so idealni za odstranjevanje zvarov in faziranje, brušenje in mešanje. Zaradi vgrajenega pomožnega sredstva za brušenje je brusilni kolut odličen izdelek za vse vrste kovin. Zagotavlja hladnejše brušenje nerjavnega jekla in toplotno občutljivih kovin, kot so nikljeve zlitine in titan, kar zmanjšuje dehtenje in oksidacijo kovine ter zmanjšuje verjetnost nastanka razpok zaradi toplotnih napetosti. Zato so naši abrazivni diski po življenjski dobi in zmogljivosti boljši od konkurenčnih izdelkov. Abrazivni diski vsebujejo 3M natančno oblikovano abrazivno zrnje, ki tvori trikotne konice, ki režejo kovino, namesto da bi jo razrezale ali ″zaorale″ kot običajni abrazivi. Te točke se lomijo in nenehno brusijo za izjemno hitro rezanje. Naši krožniki imajo trpežno, togo podlago iz vulkaniziranih vlaken, ki je odporna proti obrabi in je primerna za zahtevno brušenje. Idealni so za odstranjevanje vodnega kamna, vdolbinic in nepravilnosti.

Lastnosti:

Pomožna sredstva za mletje
Večja produktivnost
Zahteva manjši pritisk -> večje delovno udobje
Ima učinek samoostritve
Visoka stopnja odstranjevanja materiala
Kul brušenje

Opomba:

Idealno se obnese pri odstranjevanju zvarnih šivov in faziranju, brušenju in mešanju ter številnih drugih aplikacijah.
Uporablja se za odstranjevanje valovite kože, vdolbinic in napak.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.