Scotch® 9545N Impregniran trak iz tkanine, črn, 50 mm x 50 m, 0,3 mm

Št. art.: 7000062745
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000062745
    EAN/GTIN 04046719687398
    Številka proizvajalca 7000062745
    L-število L01310 267

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: črna
    Lahko se odstrani brez ostankov
    Skupna dolžina: 50 m
    Skupna širina: 50 mm
    Trajno zapisljiv

    Opis:

    Scotch® 9545N tkaninski trak je izdelan iz močne tkaninske podlage, prevlečene s PVC, z enostranskim lepilom iz gume. Ta tkaninski trak se uporablja za označevanje, pakiranje in je na voljo v različnih barvah in širinah.

    Lastnosti:

    Odličen oprijem na različne površine
    Odstranljivo brez ostankov
    Odporen na trganje, vendar ga je mogoče odlepiti z roko
    Enostavno se sprostite
    Trajno zapisljivo
    Vodoodbojnost
    Odpornost na staranje

    Opomba:

    Označevanje kablov
    Označevanje nevarnih mest
    Povezovanje kablov
    Začasna ali trajna pritrditev

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico