Izvedba:
Klasična očala za obiskovalce;Zelo dobro razmerje med ceno in kakovostjo;Ravna, ravna in nastavljiva dolžina templjev zagotavljajo zelo dobro združljivost s ščitniki za ušesa 3M™;Omogočajo nošenje preko očal na recept;Nastavljiv nagib leč in dolžina templjev za optimalno prileganje.
4-stopenjska nastavitev dolžine templjev in nastavljiv naklon diska; mehki in ozki konci templjev; kompaktna zasnova
Varno prileganje očal;Večje udobje pri nošenju;Omogoča nošenje preko očal na recept
4-stopenjska nastavitev dolžine templjev in nastavljivega nagiba leč
Kompaktna zasnova
Opis:
Očala 3M™ Over-Glasses 2805 so idealna za nošenje čez očala na recept. Štiristopenjska nastavitev dolžine templjev omogoča individualno prilagajanje obliki glave uporabnika. Nastavljiv nagib leč zagotavlja optimalno prileganje. Serija 2800 je uspešna tudi z vidika zaščite: polikarbonatne leče ščitijo pred udarci z nizko energijo (45 m/s). Dobra stranska zaščita zagotavlja dodatno varnost. Inovativna prevleka proti praskam hkrati preprečuje praske na lečah in tako zagotavlja optimalen vid. Očala 3M™ Overspectacles 2805 imajo zeleno obarvane leče (IR 5.0). Njihova področja uporabe so kisikacetilensko varjenje in spajkanje. Oznaka objektiva: 4-5 3M 1 FT
Lastnosti:
Serija OTG (Over The Glass) se prilega večini očal na recept
Odlična pokritost in vidno polje v kombinaciji z visoko odpornostjo proti udarcem
Nastavljivi templji z zaskočnico omogočajo prilagajanje leč obliki obraza in položaju očal
Ploščati templji, nastavljivi v štirih dolžinah, zagotavljajo optimalno prileganje
Zeleni diskovni filtri IR-5 so na voljo za plinsko varjenje in rezanje kovin.
Opomba:
Očala z zaščito za varjenje IR5 UV, AS, polikarbonat, zelena
Laboratorijska uporaba - kemična industrija, farmacija, medicinski sektor
Mehanska dela