3M™ Virtua™ Slim Fit varnostna očala, proti praskanju / proti zamegljevanju, prozorna leča, 71500-00008

Št. art.: 7000061922
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000061922
EAN/GTIN 04046719302758
Številka proizvajalca 7000061922
L-število L01110 325

Opis

Izvedba:

Virtua Slim je primerna za ljudi z ožjimi obrazi
Očala zaradi svoje zasnove zagotavljajo zaščito in veliko vidno polje.
Profilirani prilagodljivi deli templjev zagotavljajo tesno in udobno prileganje
Daljša življenjska doba zaradi premaza proti praskam
Leče razreda 1 zagotavljajo kristalno jasen pogled

Opis:

Varnostna očala 3M™ Virtua™ so naša varnostna očala brez obročev z ovitkom za popolno pokritost in oblikovanimi prilagodljivimi temeni, ki zagotavljajo udobje. Vgrajeni stranski ščitniki zagotavljajo dodatno zaščito pred letečimi predmeti, leče pa imajo premaz proti praskam za večjo vzdržljivost. Na voljo so v štirih različicah leč.

Lastnosti:

Cenovno dostopna zaščitna očala za enkratno uporabo
Obdajajoča oblika se prilagaja konturam za varno prileganje, ki preprečuje zdrs.
Zasnova zagotavlja največjo jasnost, odlično pokritost in široko vidno polje
Enostavno čiščenje
Na voljo v cenovno ugodnem pakiranju (5 kosov)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico