3M™ varnostna očala, proti praskanju / proti zamegljevanju, oranžna leča, 2846

Št. art.: 7000061886
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000061886
EAN/GTIN 04046719715534
Številka proizvajalca 7000061886
L-število L01110 369

Opis

Izvedba:

Ekskluzivno oblikovana zaščitna očala imajo zaščito za obrvi in se tesno zapirajo okoli obraza. Številne možnosti prilagajanja zagotavljajo visoko raven udobja in odlično združljivost z maskami proti delcem 3M™.
Polikarbonatne leče zagotavljajo dobro odpornost proti udarcem

Opis:

Varnostna očala 3M™ 2846 imajo ekskluzivno obliko z zaščito obrvi. Tesno se zapirajo okoli obraza in zagotavljajo visoko stopnjo varnosti. Njihove možnosti nastavitve zagotavljajo visoko raven udobja pri nošenju: 3-stopenjsko nastavljiva dolžina templjev in individualno nastavljiv nagib leč. Ima tudi mehke konce templjev. Očala so združljiva z maskami proti delcem 3M™. Oranžno obarvane polikarbonatne leče zagotavljajo dobro odpornost proti udarcem. Oznaka objektiva: 2-1,7 3M 1 FT

Lastnosti:

Varnostna očala sodobne oblike
Nastavljivi templji z zaskočnim mehanizmom omogočajo prilagoditev leč obliki obraza in položaju očal.
Tri nastavljive dolžine templjev s tankim profilom za optimalno prileganje
Vgrajena zaščita obrvi za dodatno zaščito od zgoraj
Mehko notranje oblazinjenje na koncih templjev za boljše udobje in prileganje

Opomba:

Gradbeništvo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico