3M™ HDCW Toplotno krčljiv rokav za popravilo, črn, 35/10 mm, 1200 mm

Št. art.: 7000061635
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Kabelski končnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000061635
    EAN/GTIN 04046719331840
    Številka proizvajalca 7000061635

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: črna
    Radiacijsko zamrežen poliolefin
    Skupna dolžina: 1200 mm
    Brez halogenov
    Primerno za nizko- in srednjenapetostne kable

    Opis:

    3M™ Heat Shrink Tubing HDCW je namenjen hitremu popravljanju poškodovanega plašča kablov. Ta ovijalna manšeta se lahko uporablja kot izolacijski material na kablih in spojkah do 1000 V in kot material za popravilo plašča na kablih do 35 kV. Navzkrižno povezana poliolefinska konstrukcija ima lepilo, ki zagotavlja zaščito pred vlago.

    Lastnosti:

    Odlična zaščita pred mehanskimi udarci
    Odlična zaščita pred korozijo za nepoškodovane kable
    Za 35 kV aplikacije
    Narejen je iz z lepilom prevlečenega zamreženega poliolefina
    Debelostenski tulec je robusten in zanesljiv
    Certifikat ANSI in skladnost z RoHS 2011/65/EU
    Skladen z RoHS

    Opomba:

    Za popravilo poškodovanih plaščev kablov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico