Izvedba:
Delo brez utrujenosti
Dobro udobje pri nošenju z optimalno varnostjo in enostavnim rokovanjem
Trajno dobra vidljivost
Lahkotno dihanje
Opis:
Začetni komplet maske za cel obraz 3M™ 50648 je sestavljen iz maske za cel obraz 3M™ 6800 (velikost M) in kompleta filtrov za zamenjavo. Celoplanetna maska prepriča z enostavnim rokovanjem in visokim udobjem pri nošenju. Ne zahteva veliko vzdrževanja, je enostaven za nego in udoben. Njena kompaktna zasnova omogoča neomejen vid, izjemno lahka maska pa zagotavlja delo brez utrujenosti. Ima velik objektiv, ki je odporen na praske. Patentiran ventil za izdih 3M™ Cool Flow™ zmanjšuje upor pri dihanju in omogoča lažje dihanje. Njegov dvojni filtrirni sistem zagotavlja manjši upor pri dihanju in dobro porazdelitev teže. Celovita paleta filtrov zagotavlja zaščito pred skoraj vsemi nevarnimi snovmi. Zaradi bajonetnega priključka je menjava filtrov hitra in enostavna. Komplet vključuje dva filtra za pline in pare 06915 (stopnja zaščite A2, enakovreden filtru 6055 A2), dva filtra za delce 5935 (stopnja zaščite P3R) in dva pokrovčka za filtre 501. Vključeno je tudi 25 folij za zaščito vizirja 6885 in deset čistilnih robčkov 105. Začetni komplet je na voljo z maskami za vsako obliko obraza - ta model ima velikost M. Odobritev CE: EN 140:1998. Stopnja zaščite maske je odvisna od uporabljenih filtrov serij 2000, 5000 in 6000.
Lastnosti:
Dobro udobje pri nošenju z optimalno varnostjo in vodljivostjo preprosto
Primerno za vsako obliko obraza
Za široko paleto aplikacij
Manjši upor pri dihanju in dobra porazdelitev teže
Neomejen pogled
Ekonomično
Opomba:
Odlična zaščita oči, obraza in dihal pri delu, na primer v lakirnih kabinah.