3M™ HDCW termokrčljiva manšeta za popravilo, črna, 80/25 mm, 250 mm

Št. art.: 7000061434
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kabelski končnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000061434
EAN/GTIN 54046719067232
Številka proizvajalca 7000061434

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Radiacijsko zamrežen poliolefin
Skupna dolžina: 250 mm
Brez halogenov
Primerno za nizko- in srednjenapetostne kable

Opis:

3M™ Heat Shrink Tubing HDCW je namenjen hitremu popravljanju poškodovanega plašča kablov. Ta ovijalna manšeta se lahko uporablja kot izolacijski material na kablih in spojkah do 1000 V in kot material za popravilo plašča na kablih do 35 kV. Navzkrižno povezana poliolefinska konstrukcija ima lepilo, ki zagotavlja zaščito pred vlago.

Lastnosti:

Odlična zaščita pred mehanskimi udarci
Odlična zaščita pred korozijo za nepoškodovane kable
Za 35 kV aplikacije
Narejen je iz z lepilom prevlečenega zamreženega poliolefina
Debelostenski tulec je robusten in zanesljiv
Certifikat ANSI in skladnost z RoHS 2011/65/EU
Skladen z RoHS

Opomba:

Za popravilo poškodovanih plaščev kablov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico