3M™ Perfect-It™ blazinica za brušenje s peno

Št. art.: 7000060947
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 200 Kosov
  • Koraki naročila: 200 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000060947
EAN/GTIN 04001895571589
Številka proizvajalca 7000060947
L-število L51710 1741

Opis

Izvedba:

samopritrdilni zadnja stran (Hookit™)
Konstrukcija iz mehke pene/struktura z gumbi (patentirana)
Večja zanesljivost procesa
Prihranek časa in denarja
Izjemno močna poliestrska pena z zelo dobro odpornostjo proti obrabi, trganju in širjenju raztrganin

Opis:

3M™ Perfect-It™ penast polirni vložek je izdelan iz mehke pene z valovito obliko površine, ki se uporablja za poliranje drobnih prask in popravljanje drobnih napak. Naša penasta blazinica za poliranje zagotavlja mehko površino za popravljanje in obnavljanje premazov ter nanašanje polirnega sredstva.

Lastnosti:

Podloga Hookit™
Daljša življenjska doba
Manjša poraba polirne paste
Hitra in enostavna zamenjava samopritrdilni podlage
Izboljšana toplotna odpornost

Opomba:

Use on wood, automotive, marine and aerospace coating

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.