3M™ Roloc™ Disc Pad

Št. art.: 7000060936
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000060936
EAN/GTIN 04001895257704
Številka proizvajalca 7000060936
L-število L51710 464

Opis

Izvedba:

6 mm držalo za vpenjala in vrtalnike

Opis:

3M™ Roloc™ Disc Pad optimizira delovanje diskov Roloc in ščetinastih diskov ter zagotavlja ustrezen rezervni sistem in varno pritrditev za uporabo pri brušenju. Naše vsestranske podloge za diske delujejo z vrtalniki, diskovnimi brusilniki, pravokotnimi brusilniki in rotacijskimi brusilniki.

Lastnosti:

Na voljo so v različnih premerih in trdotah
Pritrditev diska je hitra in enostavna

Opomba:

Optimises the performance of Roloc™ discs or bristle discs
Use with drills, disc sanders, right angle grinders and rotary sanders

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico