3M™ Softback brusilna goba, 115 mm x 140 mm, zelo fino, PN50885

Št. art.: 7000060274
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 200 Kosov
  • Koraki naročila: 200 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna gobica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000060274
    EAN/GTIN 04046719358533
    Številka proizvajalca 7000060274
    L-število L51710 165

    Opis

    Izvedba:

    Prilagodljiva brusilna ploščica je idealna za brušenje robov in težko dostopnih področij
    Mehka goba za brušenje zmanjšuje nevarnost drgnjenja pri brušenju na robovih/obrobjih.
    Pomaga odstraniti nepravilnosti
    Mokro ali suho brušenje

    Opis:

    Z gobico za brušenje 3M™ Soft Pads odstranite nepravilnosti na težko dostopnih mestih. Z našo gobo obdelujte težko dostopna mesta, kot so odprtine žarometov, območja okoli vratnih ročajev in vratnih odprtin. Ta gobica je idealna za pripravo starih premazov za novo barvanje. Idealna uporaba je mokro ali suho brušenje lesa, laka, kovine, plastike ali ometa. Če gobo uporabljate mokro, se zmanjša število prašnih delcev v zraku.

    Lastnosti:

    Mehka abrazivna goba zmanjšuje nevarnost obrusitve na robovih/območjih.
    Pomaga pri odstranjevanju nepravilnosti
    Mokro ali suho brušenje

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico