3M™ Kontaktna ročica za pilirne trakove, 100 mm, 6 mm x 610 mm, 13 mm x 610 mm, za filčne zvare in utore.

Št. art.: 7000060265
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kontaktna roka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000060265
EAN/GTIN 04046719330287
Številka proizvajalca 7000060265

Opis

Izvedba:

Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belt Sander

Opis:

3M™ Priključna ročica za brusilni trak za pilice je zasnovana za uporabo s 3M™ brusilnimi trakovi za pilice. Dodamo lahko naše pritrdilne roke, podaljške in komplete orodij, ki zaradi robustne zasnove zagotavljajo dolgo življenjsko dobo izdelka.

Lastnosti:

Robust design for a long product life

Opomba:

Zelo dobra dostopnost pri filamentnih zvarih in utorih

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico