3M™ Hookit™ blokovna ploščica, vijolična Plus, PN50727

Št. art.: 7000060251
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusno držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000060251
    EAN/GTIN 04046719313136
    Številka proizvajalca 7000060251

    Opis

    Izvedba:

    Rešitev za shranjevanje Preprosto
    Enostavna namestitev na stene
    Skupna dolžina: 770 mm
    Skupna širina: 617 mm
    Skupna višina: 36 mm

    Opis:

    Stensko držalo 3M™ Hookit™ ponuja praktično rešitev za shranjevanje. Naše stensko držalo vam omogoča shranjevanje vseh pripomočkov Hookit™, saj ima držalo preizkušen sistem pritrditve 3M™ Hookit™. Naše stensko držalo Hookit™ se pritrdi na steno in ga je enostavno pritrditi in odstraniti.

    Lastnosti:

    Enostavna rešitev za shranjevanje
    Enostavna namestitev na stene
    Uporaba kot del sistema za pritrditev 3M™ Hookit™
    3M™ Hookit™ brusilniki in dodatki so vedno pripravljeni za uporabo

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico