3M™ Role iz tkanine 314D, 50 mm x 25 m, P180

Št. art.: 7000060190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000060190
EAN/GTIN 04046719185603
Številka proizvajalca 7000060190
L-število L51710 1747

Opis

Izvedba:

Aluminijev oksid
Polodprt razpon
Zelo prilagodljiva podloga iz tkanine J
Trdna vez iz sintetične smole
Enostavno trganje v vzdolžni in prečni smeri

Opis:

3M 314D je univerzalno orodje za brušenje kovin in lesa z roko ali orbitalnim brusilnikom. Zaradi zelo prožne tkaninske podlage, ki jo je mogoče trgati v vseh smereh, je še posebej primerna za uporabo na oblikovanih ali profiliranih obdelovancih. Uporablja se lahko ročno in strojno.

Lastnosti:

Aluminijev oksid
Polodprto razprševanje
Zelo fleksibilna podpora za J-tkivo
Popolnoma sintetična vez s smolo
Enostavno trganje po dolžini in prečno
Enostavna uporaba za ročno brušenje
Visoka vzdržljivost
Univerzalna uporaba
Posebej primeren za uporabo na robovih, vogalih in krivinah
Dobra pritrditev minerala
Visoka zmogljivost brušenja
Zmanjšuje zamašitve

Opomba:

Use for deburring, blending and repairing metal finishes
Remove rust or other contaminants
Prepare surfaces for paints and coatings

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico