Scotch® Super 33+ vinilni trak za električno izolacijo, črn, 50 mm x 33 m, 0,18 mm

Št. art.: 7000058808
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000058808
EAN/GTIN 50051128577269
Številka proizvajalca 7000058808
L-število L01310 1171

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Široka temperaturna uporaba. Ostaja elastičen in upogljiv pri temperaturah okolice od -18 °C do 90 °C v skladu z VDE
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 50 mm
Zaviralec gorenja v skladu z UL 510

Opis:

Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 33+ je originalni, vodilni PVC izolacijski trak na trgu. Ta profesionalni trak je zelo prilagodljiv, z dobro prožnostjo za električno in mehansko zaščito pred vlago.

Lastnosti:

Visokokakovostni vinilni elektroizolacijski trak z visoko prožnostjo, zlasti pri nizkih temperaturah
Široka temperaturna uporaba. Pri temperaturah okolja od -18 °C do 90 °C ostane elastičen in upogljiv po standardu VDE
Odlična odpornost na korozijo bakra, olja, topila in UV sevanje
Zelo dobra elastičnost, prožnost in regeneracija omogočajo zavijanje brez gub.
Zaviralec gorenja v skladu z UL 510
Certificirano v skladu z UL, CSA in VDE

Opomba:

Električna izolacija za uporabo do 1 kV
Izolacija kablov, žic, sponk in priključkov
Ovijanje kablov in vej
Popravilo poškodovane izolacije
Popravilo plašča kabla
Zaščita pred zunanjimi vplivi, kot so UV sevanje, alkalije, vlaga itd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico