3M™ ScotchCode™ SDR-2, valjčki za označevanje kablov, simbol ″2″, 3 pakiranja, 30 kosov / škatla

Št. art.: 7000058785
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
Cena za10 kos: 95,00 €
Dobavljivo v 2-3 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Trak za označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000058785
Kopiraj
EAN/GTIN 50051128562074
Kopiraj
Številka proizvajalca 7000058785
Kopiraj
L-število L01310 1033
Kopiraj
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uporabite 3M™ ScotchCode™ kabelski označevalni trak za ponovno polnjenje valja za enostavno identifikacijo terminalov blokov, trakov, žic plošč ali stikalnih naprav za vzdrževanje in popravila. Ta tanek in prilagodljiv lepilni trak je natisnjen z enostavnimi znaki. Izdelan je iz poliestra, lepilni trak je odporen na premaze, olje, topila in vodo. Idealno za fazno identifikacijo na velikih ali majhnih žicah/kablih, ceveh in rezervnih delih. Združljiv je z oznakami kabla 3M™ ScotchCode™ STD, ki omogočajo hitro in enostavno uporabo.

Prednosti:

  • Polnilo za 3M™ ScotchCode™ kasetni podajalnik STD
  • Natisnjeno z lahko berljivimi znaki
  • Tanek, prilagodljiv poliester lepilni trak je odporen na premaze, olje, topila in vodo
  • Ustreza standardnim testnim metodam ASTM D-1000 in je skladna z RoHS 2011/65/EU

Priporočilo:

  • Uporablja se za identifikacijo kablov in žic
  • Za fazno identifikacijo na žicah/kablih z velikimi ali majhnimi premer-ji, cevmi in rezervnimi deli