3M™ ScotchCode™ SDR-0 kabelski označevalnik, polnilni zvitki, številka ″0″, pakiranje po 3, 30 kosov v škatli.

Št. art.: 7000058783
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Trak za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000058783
EAN/GTIN 50051128562050
Številka proizvajalca 7000058783
L-število L01310 1983

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Preprost zaključek
Skupna dolžina: 2,4 m
Skupna širina: 5,46 mm

Opis:

3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Refill Roll SDR je kot polnilna rolica za 3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Dispenser in je na voljo kot posamezne številke, črke ali simboli.

Lastnosti:

Polnilni zvitek za 3M™ ScotchCode™ trak za označevanje kablov STD.
Natisnjeno z lahko berljivimi znaki
Tanek, prilagodljiv poliestrski lepilni trak je odporen na premaze, olja, topila in vodo.
Ustreza standardnim testnim metodam ASTM D-1000 in je skladen s standardom RoHS 2011/65/EU

Opomba:

Za označevanje kablov in žil
Za identifikacijo faz na žicah/kablih velikega ali majhnega premera, ceveh in rezervnih delih

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico