3M™ ScotchCode™ SDR-0/9, polnilni zvitki za označevanje kablov, številke od 0 do 9, škatla po 10 kosov, 50 kosov v škatli.

Št. art.: 7000058253
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Trak za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000058253
EAN/GTIN 50054007495180
Številka proizvajalca 7000058253
L-število L01310 1550

Opis

Izvedba:

vnaprej natisnjene številke (od 0 do 9)
S pokrovi na tečajih, ki omogočajo natančno rezanje traku, kar zmanjšuje količino odpadkov.
Skupna dolžina: 2,4 m
Skupna širina: 5,46 mm

Opis:

3M™ ScotchCode™ Trakovi za označevanje žice STD so kompaktna in priročna rešitev za označevanje - na voljo so vnaprej naloženi z etiketami, na katerih so natisnjene številke ali barve. Ta razpršilnik trakov ima 10 predalčkov za ponovno polnjenje in je opremljen s priloženim polnim rezervnim polnjenjem.

Lastnosti:

Predhodno natisnjeni znaki, ki jih je lahko prebrati.
Predelki za ponovno polnjenje traku SDR z akrilnim lepilom z visoko oprijemljivostjo, ki je odporno na topila, olja in vodo ter se trdno prilepi na izolacijske površine.
S pokrovi s tečaji, ki držijo konce vsakega koluta, da se odtrgajo točno določene dolžine, kar zmanjšuje količino odpadkov.
Za izpolnjevanje posebnih zahtev projekta se lahko napolni individualno.
Narejen je iz trpežne plastike, ki ščiti žične označevalce pred onesnaženjem ter jih ohranja čiste in suhe.
Skladen z RoHS 2011/65/EU

Opomba:

Enostavno označevanje kablov za vzdrževanje in popravila
Električne in nadzorne plošče, telekomunikacije in komunikacije, avtomobilizem, pomorstvo, varnost, stikala in vtičnice

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico