Izvedba:
Barva izdelka: črna
Širok temperaturni vložek. Ostaja prožen in prilegajoč pri temperaturah okolja od -18 °C do 90 °C v skladu z VDE.
Skupna dolžina: 32,9 m
Skupna širina: 25 mm
Zaviralec gorenja v skladu z UL 510
Opis:
Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 88 je vrhunski izolacijski trak iz PVC, ki je primeren za vse vremenske razmere. Ta električni trak združuje elastično podlago in agresivno lepilo za zagotavljanje vlago neprepustne električne in mehanske zaščite z minimalnim obsegom.
Lastnosti:
Kombinacija lepila iz gumijaste smole, občutljivega na pritisk, in elastične podlage iz PVC zagotavlja odlično električno in mehansko zaščito.
Izolacijski trak iz PVC premium razreda, odporen na vremenske vplive
Zagotavlja električno in mehansko zaščito, odporno na vlago, z minimalno prostornino
Certifikati UL, CSA in VDE
Primerno za temperaturno območje od -18 do 105 °C.
Opomba:
Električna izolacija za uporabo do 1 kV
Izolacija kablov, žic, sponk in priključkov
Ovijanje kablov in vej
Popravilo poškodovane izolacije
Popravilo plašča kabla
Zaščita pred zunanjimi vplivi, kot so UV sevanje, alkalije, vlaga itd.