3M™ MGO 1316 Magnetni trak, rjav, 19 mm x 30,5 m, 0,9 mm

Št. art.: 7000057529
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000057529
EAN/GTIN 54046719308830
Številka proizvajalca 7000057529

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rjava
Temperaturna odpornost od -45 °C do +70 °C
Skupna dolžina: 30,5 m
Skupna širina: 19 mm

Opis:

3M™ Magnetni trak MGO je 0,84 mm debel prožen magnetni trak z gumijastim lepilom, občutljivim na pritisk.

Lastnosti:

Prilagodljiv magnet
Trajni magnet
Na voljo v zvitku
Lepilni sloj
Na voljo v dveh različnih debelinah

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico