3M™ Scotchrap™ 50 trak za zaščito pred korozijo, črn, 50 mm x 30 m, 0,25 mm

Št. art.: 7000057502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000057502
EAN/GTIN 00054007111566
Številka proizvajalca 7000057502
L-število L01310 160

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Odpornost na slano vodo, vremenske vplive in UV sevanje
Skupna dolžina: 30,5 m
Skupna širina: 50,8 mm

Opis:

3M™ Scotchrap™ vinilni trak za zaščito pred korozijo 50 ima visoko trdno lepilo, ki zagotavlja proti koroziji in udarcem odporno tesnilo za zaščito kovinskih cevovodnih sistemov nad in pod zemljo v vseh vremenskih razmerah.

Lastnosti:

Odlična odpornost proti UV-žarkom
Trpežen PVC trak je odporen proti koroziji v vseh vremenskih razmerah
Primerno za fitinge in priključke na vseh nadzemnih in podzemnih ceveh ter električnih napeljavah z vodnim kamnom.
OPOMBA: 3M™ Scotchrap™ temeljni premaz za cevi je treba uporabljati skupaj z vsemi trakovi za zaščito pred korozijo.
Odpornost na širok temperaturni razpon od -48 do 80 °C
Skladen z RoHS 2011/65/EU

Opomba:

Zaščitni ovoj za cevi in drogove
Naknadna zaščita pred korozijo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico