Izvedba:
Barva izdelka: črna
Odpornost na vlago, alkalije, številne kisline, topila in UV sevanje
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 38 mm
Preskusna oznaka VDE, certifikat UL
Opis:
Scotch® Vinyl Electrical Tape 33 je debel električni trak iz PVC, ki zagotavlja električno izolacijo za vse žice in kable z nazivno napetostjo do 600 V. Ta negorljiv trak je odporen na temperaturno območje od 0 do 80 stopinj C. Uporaba vključuje izolacijo kablov, zaščito pred vlago in popravilo plašča kabla.
Lastnosti:
Kombinacija lepila iz smole, občutljive na pritisk, in podlage iz PVC zagotavlja električno in mehansko zaščito
Odpornost na UV žarke, obrabo, vlago, alkalije, topila in kisline
Odpornost na temperaturno območje od 0 do 80 °C
UL seznam, CSA certifikat in RoHS 2011/65/EU skladen
Opomba:
Električna izolacija za uporabo do 1 kV
Izolacija kablov, žic, sponk in priključkov
Ovijanje kablov in vej
Popravilo poškodovane izolacije
Popravilo plašča kabla
Zaščita pred zunanjimi vplivi, kot so UV sevanje, alkalije, vlaga itd.