3M™ ET 54 poliestrska folija, prozorna, 572 mm x 66 m, 0,06 mm

Št. art.: 7000057484
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000057484
EAN/GTIN 50054007273993
Številka proizvajalca 7000057484

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prozorna
Visoka električna dielektrična moč
Skupna dolžina: 66 m
Celotna širina: 571,5 mm
Vizualni pregled je možen zaradi nosilnega materiala preglednost

Opis:

3M™ Polyester Film Electrical Tape 54 je 1-milen prilagodljiv prozoren trak iz poliestrske folije z gumijastim termoreaktivnim lepilom. Zagotavlja odlično odpornost proti kemikalijam, topilom in vlagi, ki je odporna na prerez in obrabo.

Lastnosti:

Največja temperaturna odpornost do 130 °C
Visoka dielektrična trdnost
Visoka odpornost na trganje
Visoka elastičnost
Vizualni pregled je mogoč zaradi prozornega osnovnega materiala
UL® certifikat razreda B (130 °C) - E 17385 OANZ 2
Nosilni material: poliestrska folija
Gumijasto lepilo, termosetno

Opomba:

Pritrditev priključnih žic in namestitev
Medslojna izolacija
Pokrivni trakovi za tuljave in kondenzatorje
Izolacija jedra in plasti ter končni trakovi majhnih transformatorjev
Ovijanje in izolacija tuljav in žic

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico