• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

3M™ Pritrdilna zanka, odporna na ogenj SJ3518FR, črna, 25 mm x 45,7 m, 3,6 mm

Št. art.: 7000052222
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000052222
EAN/GTIN 50021200231815
Številka proizvajalca 7000052222
L-število L01310 147
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Opremljen je z negorljivim lepilom iz sintetične gume za lepljenje različnih materialov.
ima pričakovano življenjsko dobo več tisoč ciklov tesnjenja
Strogo preizkušeno odpornost na plamene in ekstremno vročino
Velika prilagodljivost pri oblikovanju in hitra sestava izdelka

Opis:

3M™ ognjevarni trak za zanko SJ3518FR je del naše dvokomponentne rešitve za pritrjevanje. Zagotavlja dosledno moč oprijema v več tisoč ciklih pritrjevanja. Ta trak z zanko iz najlonske tkanine ima lepilo iz sintetične gume, je negorljiv in izpolnjuje zahteve standarda F.A.R. 25.853, odstavek (a) (1) (i), 60-sekundni navpični požarni preskus. Primerno za SJ3519FR.

Lastnosti:

Opremljen je z negorljivim lepilom iz sintetične gume za lepljenje širokega spektra materialov
ima življenjsko dobo več tisoč ciklov zapiranja
Strogo preizkušeni, da prenesejo plamene in ekstremno vročino
Velika fleksibilnost oblikovanja in hitra montaža izdelkov

Opomba:

Za pritrjevanje prevlek na blazine, letalske sedeže, preproge, posebne aplikacije v vozilih in prevoznih sredstvih ter za pritrjevanje tablic z imeni, nalepk, obrob in oznak.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico