3M™ Dual Lock™ Zapenjalni pritrdilni element za enkratno zapiranje SJ4580, prozoren, 25 mm x 45,7 m, 2,8 mm

Št. art.: 7000052204
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000052204
EAN/GTIN 50021200462745
Številka proizvajalca 7000052204

Opis

Izvedba:

Opremljen z modificiranim akrilnim lepilom (SJ4570) in lepilom VHB™ (SJ4580).
Zapiranje z gobasto glavo z majhno debelino zapiranja
Zmanjšanje stroškov
Povečanje produktivnosti
prihranek časa zaradi hitre montaže in demontaže

Opis:

3M™ Dual Lock™ je samolepilno, prožno tlačno tesnilo v obliki zvitka. Patentiran sistem je sestavljen iz črnih poliolefinskih trakov s polkrožnimi glavami na kratkem peclju. Ko jih stisnete skupaj, se ustvari trdna, vendar raztegljiva povezava. Za razliko od običajnih pritrdilnih sistemov, kot so vijaki ali zakovice, niso potrebne luknje, ki vplivajo na vizualni videz površine. Akrilno lepilo z visoko temperaturno odpornostjo je primerno za različne podlage, npr. visokoenergijske in nizkoenergijske plastike, kovine in prašne premaze.

Lastnosti:

Prozoren ploski trak za tlačno tesnjenje z gobastimi glavami na vrhu in prozornim akrilnim lepilom, občutljivim na tlak, za nizko površinsko energijo na hrbtni strani// Prozoren ploski trak za tlačno tesnjenje z gobastimi glavami na vrhu in prozornim akrilnim lepilom, občutljivim na tlak, za nizko površinsko energijo na hrbtni strani
Tanko, samolepilno poliolefinsko tlačno tesnilo - le polovica debeline običajnih prilagodljivih tlačnih tesnil Dual Lock™// Tanko, samolepilno poliolefinsko tlačno tesnilo - le polovica debeline običajnih prilagodljivih tlačnih tesnil Dual Lock™.
100 ciklov odpiranja in zapiranja// 100 ciklov odpiranja in zapiranja
Glave v obliki gobic se medsebojno zaporedno zapirajo, da se zagotovi tlačno tesnilo// Glave v obliki gobic se medsebojno zaporedno zapirajo, da se zagotovi tlačno tesnilo
Zasnovan za oprijemanje materialov s srednjo do visoko površinsko energijo// Zasnovan za oprijemanje materialov s srednjo do visoko površinsko energijo
Podlaga iz penastega traku zagotavlja boljši stik na teksturiranih in nepravilnih površinah// Podlaga iz penastega traku zagotavlja boljši stik na teksturiranih in nepravilnih površinah

Opomba:

Za lepljenje na materiale s srednjo do visoko površinsko energijo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico