3M™ Dual Lock™ Zapenjalni zapiralni element SJ3560, prozoren, 19 mm x 45,7 m, 5,7 mm

Št. art.: 7000051893
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000051893
EAN/GTIN 00021200862816
Številka proizvajalca 7000051893

Opis

Izvedba:

Opremljen z lepilom VHB™
Zaprtje glave gobe
Zmanjšanje stroškov
Povečanje produktivnosti
Skrajšanje časa vzdrževanja/prekinitve zaradi enostavne demontaže.

Opis:

3M™ Dual Lock™ je samolepilno, prožno tlačno tesnilo v obliki zvitka. Patentiran sistem je sestavljen iz črnih poliolefinskih trakov s polkrožnimi glavami na kratkem peclju. Ko jih stisnete skupaj, se ustvari trdna, vendar raztegljiva povezava. Za razliko od običajnih pritrdilnih sistemov, kot so vijaki ali zakovice, niso potrebne luknje, ki vplivajo na vizualni videz površine. Akrilno lepilo z visoko temperaturno odpornostjo je primerno za različne podlage, npr. visokoenergijske in nizkoenergijske plastike, kovine in prašne premaze.

Lastnosti:

Opremljen z lepilom VHB™// Opremljen z lepilom VHB™
Zapiranje glave gobe// Zapiranje glave gobe
Zmanjšanje stroškov// Zmanjšanje stroškov
Povečanje produktivnosti// Povečanje produktivnosti
Zmanjšanje vzdrževanja/časa izpada zaradi enostavne demontaže// Zmanjšanje vzdrževanja/časa izpada zaradi enostavne demontaže.
Prihranek časa zaradi hitre montaže// Prihranek časa zaradi hitre montaže
Odlična končna trdnost lepila// Odlična končna trdnost lepila
Visoka temperatura, vlažnost, odpornost na UV// Visoka temperatura, vlažnost, odpornost na UV.

Opomba:

Uporaba v zaprtih prostorih in na prostem
Zlasti na površinah z visoko energijsko vrednostjo, kot so kovina, steklo, trdi PVC itd.
Zapirala, ki jih je mogoče ponovno zapreti
Pisarniške pregrade
Za pritrditev grafike
Dostopne plošče
Posebna vozila (notranja pritrditev)
L-profili, police, ki jih je mogoče prestavljati
Za obešanje oznak

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico