3M™ Cushion-Mount™ Plus lepilni trak E1815

Št. art.: 7000050156
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000050156
EAN/GTIN 50048011628658
Številka proizvajalca 7000050156
L-število L01310 2044

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: modra
Skupna dolžina: 4,57 m
Celotna širina: 457,2 mm

Opis:

Visokokakovostni penast in zelo trden kliše trak za čiste masivne motive, pri katerih sta visoka gostota in ″brezoblačno″ tiskanje najpomembnejša. Ti trakovi so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše sitotiskarske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC, ter se že uspešno uporabljajo po vsem svetu.

Lastnosti:

Modri montažni trak za fleksotiskarske plošče z visoko stopnjo oprijema na strani plošče in mikrokanali, ki preprečujejo nastajanje zračnih mehurčkov// Modri montažni trak za fleksotiskarske plošče z visoko stopnjo oprijema na strani plošče in mikrokanali, ki preprečujejo nastajanje zračnih mehurčkov
Debelina 0,38 mm// Debelina 0,38 mm
Zelo težko// Zelo težko

Opomba:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico