3M™ Poliesterski lepilni trak 8403

Št. art.: 7000050147
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000050147
    EAN/GTIN 50021200302928
    Številka proizvajalca 7000050147

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: zelena
    Skupna dolžina: 65,83 m
    Skupna širina: 304,8 mm

    Opis:

    Za anodiziranje, lepljenje kompozitov in spajanje uporabite 3M™ poliestrski trak 8403. Ta prosojno zeleno obarvan trak je prevlečen s silikonskim lepilom, ki se dobro veže na zahtevne površine, vključno s papirji in filmi, prevlečenimi s silikonom. Odporen je na kemikalije in deluje pri različnih temperaturah in v različnih okoljih. Ta trak je debelejša različica našega 3M™ poliestrskega traku 8402.

    Lastnosti:

    Prilagodljivost v širokem temperaturnem območju// Debelejša različica 8402: spremenjeni tehnični podatki
    Dobra temperaturna odpornost// Brez ostankov lepila, manj predelav
    Visoka strižna trdnost// Visoka strižna trdnost
    Enostavno odstranjevanje brez ostankov// Prilagodljivost v širokem temperaturnem območju
    Brez ostankov lepila, manj predelav// Silikonsko lepilo omogoča uporabo do +200 °C
    Enostavno odstranjevanje brez ostankov
    Silikonsko lepilo omogoča uporabo do +200 °C

    Opomba:

    Maskiranje za postopke jedkanja in anodiziranja
    Električno prašno lakiranje
    Spajanje silikoniziranih zaščitnih papirjev
    Pocinjanje tiskanih vezij v valjih

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico