3M™ Trak iz steklene tkanine 5453, rjav, 19 mm x 33 m

Št. art.: 7000050132
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000050132
EAN/GTIN 30021200161590
Številka proizvajalca 7000050132

Opis

Izvedba:

Debelejša različica izdelka 3M 5451
Deluje tam, kjer drugi trakovi odpovedo
Združuje drsne lastnosti PTFE z mehansko trdnostjo in temperaturno odpornostjo steklene tkanine
Skupna širina: 19,05 mm

Opis:

Naš vrhunski trak 3M™ PTFE Glass Cloth Tape 5453 ima rjavo tkano podlago iz steklene tkanine, impregnirano s PTFE (politetrafluoretilenom). Ta trak zagotavlja spolzko površino na procesnih strojih in ima izjemno nizek koeficient trenja, ki v kombinaciji s silikonskim lepilom, občutljivim na pritisk, ustvarja nelepljivo površino, ki deluje pri povišanih temperaturah.

Lastnosti:

Debelejša različica 3 M 5451
Združuje drsne lastnosti PTFE z mehansko trdnostjo in temperaturno odpornostjo tkanega stekla.

Opomba:

na transportnih in transportnih valjih v obratih za peko ali v obratih za pakiranje in na napravah za varjenje plastičnih folij
Premazovanje površin, kjer se zahtevajo drsne lastnosti ter visoka toplotna, kemična in mehanska odpornost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico