3M™ Trak iz steklene tkanine 361, bel, 254 mm x 55 m, 0,17 mm

Št. art.: 7000050101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000050101
EAN/GTIN 50051115118031
Številka proizvajalca 7000050101

Opis

Izvedba:

Visoka mehanska in toplotna odpornost
Nosilni material iz steklene tkanine
Silikonsko lepilo, ki se utrjuje s toploto
Primerno za aplikacije, kjer se zahtevata visoka odpornost na trganje in temperaturna odpornost.
Kratkotrajna temperaturna odpornost do +290 °C

Opis:

Zaščitite površine in materiale pred visokimi temperaturami s 3M™ trakom iz steklene tkanine za splošne namene 361. Debelina traku je 0,16 mm. Ima termoreaktivno silikonsko lepilo in je primeren za aplikacije, ki zahtevajo visoko trdnost lepila, trajnost, visoko mehansko in toplotno odpornost ter odstranjevanje brez ostankov. Njegova kratkotrajna temperaturna odpornost je do +290 °C, odvisno od vrste vira toplote in trajanja izpostavljenosti. Pri dolgotrajni izpostavljenosti vročini nad 232 °C se lepilo postopoma razgradi, zaradi česar lepilna trdnost traku oslabi, podloga iz tkanine iz steklenih vlaken pa potemni. Trak iz steklene tkanine je primeren za zahtevne aplikacije v letalski in avtomobilski industriji, pa tudi za komercialna vozila, gradbeništvo, pomorstvo in še veliko več. Uporablja se predvsem za pakiranje in tesnjenje ter ovijanje in označevanje visokotemperaturnih kablov.

Lastnosti:

Primerno za spajanje tkanin, tesnjenje plošč in maskiranje, povezovanje in ovijanje nosilcev in postrojev// Visoka mehanska in toplotna odpornost// Za kratek čas ščiti površine in materiale pred temperaturami do 288 °C.
Lahko se certificira v skladu s specifikacijo F.A.R. 25.853, ki zavira gorenje// Zelo visoka natezna trdnost// Podlaga iz steklene tkanine
Trdna, na obrabo odporna podlaga zagotavlja trdnost za povezovanje, ožičenje in zaščito, pri katerih je potrebna visoka natezna trdnost// Termosetno silikonsko lepilo// Za trajno tesnjenje visokotemperaturnih kanalov in komor
Lahko se odstrani v širokem temperaturnem območju, ne da bi ostali ostanki// Primerno za aplikacije, ki zahtevajo visoko natezno trdnost in temperaturno odpornost// Kratkotrajna temperaturna odpornost do +290 °CKratkotrajna temperaturna odpornost do +290 °C
Kratkotrajna temperaturna odpornost do +290 °C// Zaščita pred visokimi temperaturami, ki zadostuje merilom FAA za odpornost proti ognju// Podlaga iz steklene tkanine
Termoreaktivno silikonsko lepilo// Termoreaktivno silikonsko lepilo

Opomba:

Tesnjenje
Povezovanje v pakete
Zavijanje in označevanje visokotemperaturnih linij
Zaščita pri varjenju
Za zaščito kabelskih snopov
Za spajanje tkanin, obrobljanje in tesnjenje plošč

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico