Izvedba:
Uporablja se lahko v zahtevnih pogojih in pri temperaturah od -50 °C do +204 °C
Čisto odstranljivo tudi po izpostavljenosti visokim temperaturam (npr. prašno lakiranje)
Poliestrska folija z odlično toplotno in kemično odpornostjo ter prožnostjo hkrati.
Silikonsko lepilo je mogoče odstraniti z različnih površin brez ostankov
Prosojna modra podlaga - enostavna za opazovanje in pozicioniranje
Opis:
Maskirni trak za uporabo pri visokih temperaturah 3M™ poliestrski maskirni trak 8991 je vsestranski, tanek in prilagodljiv. Idealen je za maskiranje pri aplikacijah z visokimi temperaturnimi zahtevami. Modra prosojna podloga je odporna na trganje. Trak, prevlečen s silikonskim lepilom, ustvarja ostre barvne robove, zato je med drugim zelo primeren za maskiranje obdelovancev pri prašnem barvanju. Z večine površin ga je mogoče odstraniti čisto in v enem zamahu, ne da bi se raztrgal ali raztrgal. Zaradi dobre kemične odpornosti se ta lepilni trak odlično obnese v kemičnih procesih in drugih zahtevnih delovnih postopkih, kot je anodiziranje. Silikonsko lepilo, občutljivo na pritisk, je primerno za široko temperaturno območje med -50 °C in +204 °C. Priporočena uporaba Maskiranje obdelovancev med prašnim barvanjem Lepljenje kompozitov Maskiranje kovinskih površin v kislinskih ali jedkalni kopelih Kot površinska zaščita pred praskami med rokovanjem in prevozom
Lastnosti:
Lahko se uporablja v zahtevnih pogojih in temperaturah od -50 °C do +204 °C.
Poliestrska folija z odlično toplotno in kemično odpornostjo, hkrati pa tudi prilagodljivostjo
Silikonsko lepilo lahko odstranite s številnih površin, ne da bi pri tem pustili ostanke