3M™ Extreme Tesnilni trak 4411B, črn, 50 mm x 33 m, 1,0 mm

Št. art.: 7000049663
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Tesnilni traki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000049663
    EAN/GTIN 50051115631967
    Številka proizvajalca 7000049663
    L-število L01310 368

    Opis

    Izvedba:

    Enostranski akrilni tesnilni trak z robustno ionomerno podlago
    Izjemno visok oprijem
    Dobra odpornost na topila
    Odpornost na visoke temperature, vremenske vplive in UV-žarke.
    Barvanje

    Opis:

    Enostranski posebni lepilni trak za hitro, čisto in izjemno odporno tesnjenje v zaprtih prostorih in na prostem. Za vodotesno tesnjenje npr. obrisov, robov, prehodov, zakovic in glav vijakov.

    Lastnosti:

    Enostranski akrilni tesnilni trak z robustno jonomerno podlago// Zelo dobra odpornost na številna običajna industrijska topila in visoke temperature
    Izjemno visok oprijem// Močno lepilo se ob stiku prilepi s takojšnjim učinkom, brez sušenja, puščanja ali čiščenja.
    1 mm debel prilagodljiv trak v črni barvi zagotavlja učinkovito tesnjenje obrisov, robov, zakovic in glav vijakov// dobra odpornost na topila
    Odpornost na visoke temperature, vremenske vplive in UV-žarke// Trajna ionomerska podlaga, odporna na UV-žarke in kemikalije
    Nosilec je primeren za barvanje in zagotavlja čist videz// Barvanje
    Tesnjenje nad obstoječim spojem, šivom ali prebojem// Zelo fleksibilen in prilagodljiv
    Viskoelastično lepilo// Profesionalni rezultati tesnjenja tudi na prostem
    Vodoodporen
    Zmanjšanje števila ponovnih del
    Hitra in enostavna uporaba
    Zmanjšani proizvodni stroški
    Enostavno, čisto in hitro

    Opomba:

    Za notranjo in zunanjo uporabo
    Za tesnjenje in popravila visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.
    Za vodotesno tesnjenje kontur, robov, prehodov, zakovic in glav vijakov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico