3M™ Extreme Tesnilni trak 4411N, prosojen, 50 mm x 33 m, 1,0 mm

Št. art.: 7000049661
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
Cena za6 kos: 921,54 €
Dobavljivo v 2-3 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000049661
Kopiraj
EAN/GTIN 50051115631943
Kopiraj
Številka proizvajalca 7000049661
Kopiraj
L-število L01310 808
Kopiraj
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Priporočene aplikacije

  • Primeren za širok spekter zahtevnih aplikacij tesnjenja
  • Idealno za tesnjenje strešnih regalov in tesnjenje mehanskih strešnih regalov pri gospodarskih vozilih
  • Prednosti:

    • Zelo dobra odpornost na številna običajna industrijska topila, kot tudi na visoke temperature
    • Močne lepilne vezi ob stiku s takojšnjim učinkom, brez sušenja, puščanja ali čiščenja
    • 1 mm debel, prilagodljiv, prosojen lepilni trak zagotavlja učinkovito tesnjenje na obrisih, robovih, zakovicah in vijačnih glavah
    • Trpežen nosilec ionomera, odporen na UV in kemično izpostavljenost
    • Nosilec je barvit in ponuja čist videz
    • Tesnjenje prek obstoječe povezave, šiva ali penetracije
    • Profesionalni rezultati tesnjenja tudi na prostem
    • Vodotesno
    • Zmanjšana naknadna obdelava
    • Hitra in enostavna obdelava
    • Zmanjšanje proizvodnih stroškov
    • Enostavno, čisto in hitro

    Priporočilo:

    • Za notranje in zunanje področje.
    • Za tesnjenje aplikacij in popravil na visoko energetskih materialih, kot so
    • Kovine, pobarvane površine, pobarvan les, steklo, keramika in številne plastike
    • Za vodotesna tesnila na obrisih, robovih, prehodih, kovicah in vijačnih glavah
    • Za tesnjenje oken in vrat
    • Za tesnjenje strešnih nosilcev