3M™ poliestrski trak 8902, modri, 25 mm x 66 m, 0,09 mm

Št. art.: 7000049602
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049602
EAN/GTIN 50051111927774
Številka proizvajalca 7000049602
L-število L01310 248

Opis

Izvedba:

Dobra odpornost proti obrabi
Odlična odpornost proti staranju
Visoka odpornost na kemikalije
Zelo odporno na trganje
Temperaturna odpornost od -50 °C do +200 °C

Opis:

Naš poliestrski trak 3M™ 8902 se odlično obnese pri operacijah maskiranja pri visokih temperaturah, kot je prašno barvanje. Ta trak, prevlečen s silikonskim lepilom, se prilepi na različne zahtevne površine. Odporen je na kemikalije in deluje pri različnih temperaturah in v različnih okoljih. Ta trak je debelejša različica 3M™ poliestrskega traku 8901.

Lastnosti:

Dobra odpornost proti obrabi
Visoka odpornost na kemikalije
Zelo odporen na trganje
Dobro se oprijemlje težko lepljivih površin, kot so silikonske obloge in kalupi, prevlečeni s sredstvi za ločevanje.
Čisto odstrani z nerjavečega jekla, eloksiranega aluminija in stekla tudi po 5 urah pri 170 °C
Zmanjšuje napake zaradi mehčanja, puščanja ali prenosa lepila
Odlična odpornost na toploto, abrazijo in kemikalije
Odpornejši na vročino kot gumijasta in akrilna lepila

Opomba:

Flashbreaker pri odstranjevanju delov iz kalupa
Maskirni trak za prašno barvanje
Spajanje silikoniziranega vlaknenega flisa
Lepljenje kompozitnih materialov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.