3M™ poliestrski trak 8902

Št. art.: 7000049601
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049601
EAN/GTIN 50051111927767
Številka proizvajalca 7000049601
L-število L01310 393

Opis

Izvedba:

Dobra odpornost proti obrabi
Odlična odpornost proti staranju
Visoka odpornost na kemikalije
Zelo odporno na trganje
Temperaturna odpornost od -50 °C do +200 °C

Opis:

Naš poliestrski trak 3M™ 8902 se odlično obnese pri operacijah maskiranja pri visokih temperaturah, kot je prašno barvanje. Ta trak, prevlečen s silikonskim lepilom, se prilepi na različne zahtevne površine. Odporen je na kemikalije in deluje pri različnih temperaturah in v različnih okoljih. Ta trak je debelejša različica 3M™ poliestrskega traku 8901.

Lastnosti:

Dobra odpornost proti obrabi
Visoka odpornost na kemikalije
Zelo odporen na trganje
Dobro se oprijemlje težko lepljivih površin, kot so silikonske obloge in kalupi, prevlečeni s sredstvi za ločevanje.
Čisto odstrani z nerjavečega jekla, eloksiranega aluminija in stekla tudi po 5 urah pri 170 °C
Zmanjšuje napake zaradi mehčanja, puščanja ali prenosa lepila
Odlična odpornost na toploto, abrazijo in kemikalije
Odpornejši na vročino kot gumijasta in akrilna lepila

Opomba:

Flashbreaker pri odstranjevanju delov iz kalupa
Maskirni trak za prašno barvanje
Spajanje silikoniziranega vlaknenega flisa
Lepljenje kompozitnih materialov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico