Izvedba:
Barva izdelka: prozorna
Očistite odstranjevanje za visokotemperaturno zaščito, kot so prašni premazi
Skupna dolžina: 65,83 m
Skupna širina: 50,8 mm
Opis:
3M™ poliestrski trak 8911 je tanek, prilagodljiv poliestrski trak, ki je idealen za maskiranje pri visokih temperaturah in se dobro oprijemlje površin s silikonsko prevleko. Prozorna podlaga je odporna na trganje. Ta trak, prevlečen s silikonskim lepilom, je odličen za maskiranje prašnih premazov za ustvarjanje ostrih barvnih linij. Čisto in v enem kosu se odstrani z večine površin ter preprečuje drsenje in trganje. Odličen je tudi za trajno lepljenje silikonskih oblog, papirjev in folij, ki so izpostavljene visokim temperaturam. Ta trak je prozorna različica našega poliestrskega traku 3M™ 8901.
Lastnosti:
Deluje v zahtevnih pogojih in pri visokih temperaturah od -50 °C do 204 °C
Čisto odstranjevanje za maskiranje pri visokih temperaturah, kot so prašni premazi
Poliesterska podlaga zagotavlja odlično toplotno in kemično odpornost, hkrati pa ohranja prožnost
Silikonsko lepilo omogoča čisto odstranjevanje z različnih površin.