Izvedba:
Dobra odpornost proti obrabi
Odlična odpornost proti staranju
Visoka odpornost na kemikalije
Zelo odporno na trganje
Temperaturna odpornost od -50 °C do +200 °C
Opis:
Naš 3M poliestrski trak 8905 je zasnovan za delovanje v zahtevnih delovnih razmerah, zato je debela in trpežna rešitev za maskiranje pri visokih temperaturah, kot je prašno lakiranje. Ta trak, prevlečen s silikonskim lepilom, je zasnovan tako, da se prilepi na različne zahtevne površine. Odporen je na kemikalije in deluje pri različnih temperaturah in v različnih okoljih.
Lastnosti:
Dobra odpornost proti obrabi
Visoka odpornost na kemikalije
Zelo odporen na trganje
Dobro se oprijemlje težko lepljivih površin, kot so silikonske obloge in kalupi, prevlečeni s sredstvi za ločevanje.
Čisto odstrani z nerjavečega jekla, eloksiranega aluminija in stekla tudi po 5 urah pri 170 °C
Zmanjšuje napake zaradi mehčanja, puščanja ali prenosa lepila
Odlična odpornost na toploto, abrazijo in kemikalije
Odpornejši na vročino kot gumijasta in akrilna lepila
Opomba:
Flashbreaker pri odstranjevanju delov iz kalupa
Maskirni trak za prašno barvanje
Spajanje silikoniziranega vlaknenega flisa
Lepljenje kompozitnih materialov