Scotch® Trak za tesnjenje škatel H190, 2 in

Št. art.: 7000049331
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049331
EAN/GTIN 50051115320496
Številka proizvajalca 7000049331

Opis

Izvedba:

Zatesnite škatle z lepilnim trakom Scotch™ C-Clip
Curvilinearna zasnova za trajno enostavno vzdrževanje
Namenjen je hitrostim 30 m na minuto
Zagotavlja dosledno visoko kakovostno nanašanje lepilnega traku v vsaki plasti
Varno in nežno zapiranje za zaščito lahkih karton

Opis:

3M™ AccuGlide™ 3 zgornja/spodnja lepilna glava omogoča enostavno in natančno tesnjenje škatel. Zasnovan je za uporabo z naslednjimi serijami strojev za tesnjenje kartona 3M-Matic™: 800rf/800af/800a/800r/700a/700r/200a/800ab Ukrivljena oblika zagotavlja varen in nežen nanos pakirnega traku Scotch™, ki ščiti tudi lahke kartone in vsebino. Namenjen je za nanašanje embalažnih trakov Scotch® s sponko C s širino od 50 do 75 mm pri zmogljivosti 40 kartonov ali 30 m na minuto. Zloženi kartoni se položijo na tekoči trak in potisnejo na pogonski trak naprave 3M-Matic™ za tesnjenje kartonov, ki jih prenese do glave za lepljenje 3M™ AccuGlide™ 3. Glava lepila ob nanosu prereže trak. Ko je karton varno zaprt, ga zapusti naprava za zapiranje kartona. Lepilne glave se običajno uporabljajo v parih za lepljenje dveh šivov kartona. Glede na to, ali gre za tesnjenje zgornjega ali spodnjega dela, so lepilne glave nameščene višje ali nižje. Z lepilnimi glavami lahko zatesnite tudi karton, ki leži na boku. Znanost in inovacije - za boljše rešitve. 3M-ova dejavnost industrijskih trakov in lepil se osredotoča na znanost o adhezijskih lastnostih, da bi razvila inovativne rešitve, ki izboljšujejo oblikovanje in proizvodne procese podjetij po vsem svetu. 3M tehnologije so zasnovane tako, da strankam pomagajo hitreje in učinkoviteje uvajati konkurenčne izdelke na trg.

Lastnosti:

Zatesnite škatle z lepilnim trakom Scotch™ C-clip
Ukrivljena zasnova za dolgotrajno in nezahtevno vzdrževanje
Zasnovan za hitrosti 30 m na minuto
Zagotavlja dosleden visokokakovosten nanos traku v vsaki izmeni
Varno in nežno zapiranje za zaščito lahkih kartonov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico