3M™ Dvojno prevlečeni papirnati trak 410M

Št. art.: 7000049321
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049321
EAN/GTIN 50051115319520
Številka proizvajalca 7000049321

Opis

Izvedba:

127 µm debel obojestranski lepilni trak iz naravnega kavčuka, primeren za lepljenje začetka zvitka na jedro in za pritrjevanje konca zvitka na papir, folije in filme.
Dobra takojšnja oprijemljivost na različnih površinah
dolgi časi delovanja, npr. zaradi hitrega spajanja v tiskarski industriji
Zagotavlja dober takojšen oprijem na različne površine. Primerno za notranjo in zunanjo uporabo.

Opis:

Obojestranski lepilni trak 3M™ 410M s papirnato podlago ima zaradi lepila iz sintetičnega kavčuka zelo visoko takojšnjo oprijemljivost. Zasnovan je za lepljenje na različne površine materialov, kot so kovina, lak, steklo, keramika, plastika, vključno s površinami z nizko energijsko vrednostjo (npr. PE, PP).

Lastnosti:

127 µm debel, dvostranski lepilni trak iz naravnega kavčuka, primeren za lepljenje začetka zvitka na jedro in pritrditev konca zvitka na papir, filme in filme.
Visoki časi delovanja, npr. Zaradi hitrega spajanja v tiskarski industriji
Zagotavlja dober takojšen oprijem na različnih površinah. Primerno za notranjo in zunanjo uporabo

Opomba:

Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico