3M™ Dvojno prevlečen papirnati trak 410B, naravni, 25 mm x 33 m, 0,15 mm

Št. art.: 7000049274
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049274
EAN/GTIN 50051115316499
Številka proizvajalca 7000049274
L-število Z01971 7000049274

Opis

Izvedba:

Tanek dvostranski lepilni trak s podlago
Lepilo iz gume in smole
dolgi časi delovanja, npr. zaradi hitrega spajanja v tiskarski industriji
Lepilo iz gume in smole z dobrim oprijemom na številne površine
Dobre lastnosti obdelave in izsekavanja

Opis:

Obojestranski lepilni trak 3M™ 410M s papirnato podlago ima zaradi lepila iz sintetičnega kavčuka zelo visoko takojšnjo oprijemljivost. Zasnovan je za lepljenje na različne površine materialov, kot so kovina, lak, steklo, keramika, plastika, vključno s površinami z nizko energijsko vrednostjo (npr. PE, PP).

Lastnosti:

Tanek dvostranski trak s podlago
Visoki časi delovanja, npr. Zaradi hitrega spajanja v tiskarski industriji
Lepilo iz gumijaste smole z dobrim oprijemom na številne površine
Enostavno odstranljiv zaščitni papir
Zelo visoka takojšnja oprijemljivost

Opomba:

Lepljenje klišejev in nameščanje gumijastih tiskarskih plošč
Spajanje in pritrjevanje začetnih delov zvitkov
spajanje podobnih ali različnih materialov, kot so kovina, plastika, les, papir in tekstil.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico