3M™ Dvojno prevlečen papirnati trak 410B, naravni, 19 mm x 33 m, 0,15 mm

Št. art.: 7000049273
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049273
EAN/GTIN 50051115316482
Številka proizvajalca 7000049273
L-število L01310 1708

Opis

Izvedba:

Tanek dvostranski lepilni trak s podlago
Lepilo iz gume in smole
dolgi časi delovanja, npr. zaradi hitrega spajanja v tiskarski industriji
Lepilo iz gume in smole z dobrim oprijemom na številne površine
Dobre lastnosti obdelave in izsekavanja

Opis:

Obojestranski lepilni trak 3M™ 410M s papirnato podlago ima zaradi lepila iz sintetičnega kavčuka zelo visoko takojšnjo oprijemljivost. Zasnovan je za lepljenje na različne površine materialov, kot so kovina, lak, steklo, keramika, plastika, vključno s površinami z nizko energijsko vrednostjo (npr. PE, PP).

Lastnosti:

Tanek dvostranski trak s podlago
Visoki časi delovanja, npr. Zaradi hitrega spajanja v tiskarski industriji
Lepilo iz gumijaste smole z dobrim oprijemom na številne površine
Enostavno odstranljiv zaščitni papir
Zelo visoka takojšnja oprijemljivost

Opomba:

Lepljenje klišejev in nameščanje gumijastih tiskarskih plošč
Spajanje in pritrjevanje začetnih delov zvitkov
spajanje podobnih ali različnih materialov, kot so kovina, plastika, les, papir in tekstil.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.